Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
NTMNWS-PRO-EC
Cod. Produttore
NWS-PRO-EC
Cod. EAN
3700730506625

Informazioni di prodotto

Stazione meteo smart home pro, ideale per installatori e clienti finali grazie a funzionalità avanzate e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con sistemi smart home e IoT
  • Espandibilità modulare con sensori aggiuntivi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio remoto via app in tempo reale
  • Risparmio energetico grazie a dati precisi su temperatura e umidità
  • Misurazioni affidabili di qualità aria, rumore e pressione

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Monoblocco in alluminio resistente ai raggi UV e dotato di sensori ad alta precisione per dati affidabili e aggiornati sulla temperatura e la percentuale di umidità interna ed esterna, il livello di rumore, la qualità dell’aria dentro casa e la pressione atmosferica. Accesso remoto via app Home + Control per il monitoraggio in tempo reale. Integrazione con sistemi smart home e piattaforme IoT. Espandibilità modulare con sensori aggiuntivi per interni ed esterni.Sensori e misurazioni- Frequenza di lettura ogni 5 minutiTemperatura (interna)- Unità°C- Intervallo di misurazione da 0°C a 50°C- Precisione± 0,3°CTemperatura (esterna)- Intervallo di misurazione da -40°C a 65°C- Precisione± 0,3°C- Umidità (interna ed esterna)- Intervallo di misurazione da 0 a 100%- Precisione± 3%Barometro- Intervallo di misurazione da 260 a 1160 mbar- Precisione± 1 mbarMisuratore di CO₂ (interno)- Intervallo di misurazione da 0 a 5 000 ppmFonometro- Intervallo di misurazione da 35 dB a 120

memoria dei valori misurati

interfaccia

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria

termocoppia RTD

intervallo di misura

0 ... 50 °C