Descrizione del prodotto
Stazione meteo compatta e funzionale progettata per il monitoraggio delle condizioni atmosferiche. Questo dispositivo consente di rilevare con precisione parametri climatici essenziali, offrendo dati affidabili per applicazioni sia domestiche che professionali. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e prestazioni costanti nel tempo. La stazione meteo è ideale per chi necessita di un controllo accurato e continuo delle variazioni ambientali, assicurando un supporto efficace nella gestione di impianti elettrici e sistemi di automazione legati alle condizioni meteorologiche. Descrizione del produttore: For recording and transmitting of brightness, temperature, wind speed and rain. Weather data can be linked with actuators to automatically control functions. ABB-free@home Weatherstation to record brightness, temperature, windspeed and rain.
With 3 Brightness Sensors.
With a temperature sensor.
With a windspeed sensor.
With a rain sensor.
Weather data can be linked with actuators to automatically control functions.
Weather data can be visualized in the free@home web interface and the free@home app.
The bus can be connected via enclosed terminal block.
ABB-free@home app for commissioning of basic and add-on parameters.
Programming only under connected bus voltage.
Wind speed measuring range 2 - 30 m/s
Brightness limiting values: 1 - 100.000 Lux
Bus voltage: 24 V
Power Supply for the Rain Sensor: 110V - 230V AC
Temperature range device: -20°C - 55°C
Storage temperature device: -20°C - 70°C