› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

STAZIONE DI SUPERVISIONE

Cod. Rexel N3WIN-FIRE-8
Cod. Produttore WIN-FIRE-8

Informazioni principali

  • Loop max: 8
  • Supporto SIB: 4
  • Tipo sistema: Supervisione
  • Sicurezza accessi: Profili e password
  • Sistema operativo: Windows 10 64 bit
  • Network: Client/server integrato
  • Gestione eventi: Storici e allarmi
  • Serie: WIN-FIRE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sistema di supervisione WIN-FIRE dedicato alla gestione di centrali incendio Notifier AM8000 e AM-8200 con una massima configurazione di Max 8 Loop.Visualizzazione device con librerie grafiche dedicate, gestione e registrazione di allarmi ed eventi, sicurezza agli accessi garantita da un sistema di profili e password. Network integrato con sistema client/server. La piattaforma grafica di WIN-FIRE si basa su sistemi Windows 10 a 64 Bit ed è studiata al fine di rendere lo sviluppo dei progetti il più semplice e veloce possibile. Tutte le problematiche di base nello sviluppo dell’applicazione sono risolte e integrate nel sistema, quali gestione fuori linea,  storici e gestione eventi dell’impianto. La piattaforma permette di sviluppare più progetti nello stesso PC. Completo di chiave USB Server. Ogni centrale collegata al sistema di supervisione necessita di una scheda d'interfacciamento SIB8000 o SIB-8200.
STAZIONE DI SUPERVISIONE