Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXALEK1702
Cod. Produttore
XALEK1702
Cod. EAN
3389119017794

Informazioni di prodotto

Harmony XALE offre una soluzione efficiente e sicura per il controllo di emergenza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla pulsantiera completa e pronta all'uso
  • Risparmio di tempo con custodia in ABS a doppio isolamento e protezione IP54
  • Compatibilità con la gamma Harmony XB7 per una vasta scelta di unità di comando

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata con pulsante a fungo rosso ad aggancio
  • Resistenza agli agenti chimici per durabilità in ambienti industriali
  • Sicurezza garantita da doppio isolamento elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XALE è una pulsantiera completa pronta all'uso per funzione di arresto di emergenza. È dotata di 1 pulsante con testa a fungo, rosso, ad aggancio. Ha un grado di protezione IP54. La pulsantiera fornisce una buona resistenza agli agenti chimici, grazie al suo doppio isolamento elettrico. Fornisce una custodia in ABS a doppio isolamento con una base di colore grigio chiaro (RAL 7035) e una copertura gialla (RAL 1021). La pulsantiera è ideale per applicazioni industriali, in edifici e infrastrutture. È compatibile con la gamma Harmony XB7 di unità di comando e segnalazione, che offre un'ampia scelta di teste circolari.

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

numero di pulsanti a fungo

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 250 V

Serie

Harmony XALE

Produttore

Stazione di controllo XAL-E - Funzione arresto d'emergenza - 1 NO + 1 NC