Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXALEK1701
Cod. Produttore
XALEK1701
Cod. EAN
3389119017787

Informazioni di prodotto

Stazione di controllo XAL-E - Funzione arresto d'emergenza - 1 NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Stazione di controllo XAL-E - Funzione arresto d'emergenza - 1 NC

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

numero di pulsanti a fungo

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 250 V

Serie

Harmony XALE

Produttore

Stazione di controllo XAL-E - Funzione arresto d'emergenza - 1 NC