› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › PLC

Starter Kit PLC Easy Box E4 24VAC/DC

Cod. Rexel KM197227
Cod. Produttore 197227
Cod. EAN 4015081939398

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24VAC
  • Design: Compatto e funzionale
  • Costruzione: Alta qualità
  • Serie: Moeller series
  • Applicazioni: Elettriche
  • Efficienza: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Durata: Prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EASY-BOX-E4-UC1 S-KIT EASYE4 24VAC, un prodotto della rinomata marca Moeller. Questo apparecchio base è progettato per garantire prestazioni affidabili nel settore elettrico. Con un design compatto e funzionale, l'EASY-BOX-E4-UC1 si integra facilmente in vari sistemi. La sua costruzione di alta qualità assicura durata e efficienza, rendendolo una scelta ideale per applicazioni elettriche. Sperimenta la versatilità e l'affidabilità di questo prodotto innovativo.

Caratteristiche tecniche

contiene unità di comando

contiene apparecchio base

contiene software di programmazione

contiene cavo di connessione

software preinstallato

Serie

Moeller series

Starter Kit PLC Easy Box E4 24VAC/DC