› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › PLC

Starter Kit PLC Easy Box E4 230VAC

Cod. Rexel KM197229
Cod. Produttore 197229
Cod. EAN 4015080892908

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230VAC
  • Contenuto kit: PLC, licenza, cavo
  • Tipo PLC: EASY-E4-AC-12RC1
  • Licenza software: EASYSOFT-SWLIC
  • Connettore: RJ45
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

EASY-BOX-E4-AC1_S-KIT 230VAC 

STARTER-KIT CONTENENTE:

  • 1 PLC 197215 EASY-E4-AC-12RC1
  • 1 LICENZA EASYSOFT 7197226 EASYSOFT-SWLIC
  • 1 CAVO CONNESSIONE RJ45”

Caratteristiche tecniche

contiene unità di comando

contiene apparecchio base

contiene software di programmazione

contiene cavo di connessione

software preinstallato

Serie

Moeller series

Starter Kit PLC Easy Box E4 230VAC