Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM241PACKCEC2
Cod. Produttore
TM241PACKCEC24T

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 200x150x100 mm
  • Serie: M241
  • Certificazioni: CE, UL
  • Compatibilità: Automazione industriale
  • Installazione: Semplice e rapida

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Starter kit progettato per applicazioni di automazione e controllo elettrico, ideale per l'integrazione in impianti industriali. Include componenti essenziali per la gestione e il monitoraggio di sistemi elettrici, garantendo affidabilità e facilità di installazione. La qualità dei materiali e la compatibilità con dispositivi di controllo ne fanno una soluzione versatile per professionisti del settore elettrico.