Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELHF9DOL24
Cod. Produttore
HF9DOL24
Cod. EAN
4013614515590

Informazioni di prodotto

HF9-DOL Electronic Compact Starter 24VDC

Documentazione tecnica

Starter elettronico compatto HF9-DOL progettato per l'avviamento efficiente di motori elettrici. Questo dispositivo garantisce un controllo preciso e affidabile, ottimizzando le prestazioni del motore e riducendo l'usura dei componenti elettrici. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre la tecnologia elettronica avanzata assicura una gestione ottimale della corrente di avviamento, migliorando la sicurezza e la durata dell'impianto elettrico. Adatto per applicazioni industriali che richiedono soluzioni di avviamento motore innovative e performanti. Descrizione del produttore: Scopri l'ELHF9DOL24, un starter elettronico compatto della rinomata marca HF9-DOL. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo starter è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e affidabilità. La sua costruzione compatta permette un'installazione semplice in spazi ridotti, mentre la tecnologia avanzata assicura un avvio fluido dei motori elettrici. Scegli la qualità e l'innovazione con l'ELHF9DOL24, un prodotto che unisce funzionalità e design.

larghezza

22.5

tipo di avviatore motore

starter diretto

numero di segnalatori luminosi

4

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

80 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

classe di intervento

classe 10 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

1.5 kW

numero di punti di comando

16

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24.0 V

reset esterno possibile

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1.5 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 kW

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie

9 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

0.0 V

montaggio su guida portante possibile

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

raccordo a vite

altezza

99

corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

6.5 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

0.0 V

grado di protezione (IP)

IP20

profondità

114.5

Produttore

ABB

Starter elettronico compatto HF9-DOL 24V avviamento motori industriali efficienza affidabilità