Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80201060G84021
Cod. Produttore
0201060G-840-21
Cod. EAN
8054378050725

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20W
  • Grado protezione: IP66
  • Tipo accensione: ON/OFF
  • Lunghezza: 600 mm
  • Serie: NOVA
  • Selettore potenza: Integrato
  • Kit emergenza: Autonomia 3 ore
  • Diffusore comfort: Opale rigato
La lampada NOVA IP66 da 20W offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti con necessità di protezione elevata contro polvere e acqua grazie alla certificazione IP66. Con una lunghezza di 600 mm e un sistema di accensione e spegnimento semplice (ON/OFF), questa lampada è dotata di una lampada inclusa che garantisce prestazioni immediate. Progettata per l'installazione su diverse superfici, rappresenta una soluzione versatile e affidabile per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza in condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: NOVA. La Stagna con Selettore di potenza. Selettore di potenza integrato per una pratica gestione dei consumi. NOVA è la Stagna con Selettore di potenza per adattare i consumi alle reali necessità degli ambienti. NOVA è disponibile con KIT di Emergenza (SA - autonomia 3 ore). NOVA è anche in versione SNS con Sensore di Movimento e Crepuscolare. Tutte le versioni di NOVA sono equipaggiabili con l'accessorio "DIFFUSORE COMFORT OPALE" realizzato in policarbonato opale con piacevole finitura rigata, attenua la resa illuminotecnica (-6%), migliorando il comfort visivo - accessorio indicato per installazioni in ambienti interni di passaggio o sosta di personale o clienti.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

5

lunghezza

660 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3000 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

3000 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Stagna NOVA IP66 20W con selettore potenza integrato e kit emergenza opzionale per ambienti interni ed esterni