Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG47829
Cod. Produttore
47829
Cod. EAN
3303430478294

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Staffe di fissaggio
  • Montaggio: Fisso
  • Quantità: Set da 2
  • Dimensioni confezione: 10x16,5x3,5 cm
  • Peso imballo: 661 g
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Serie: MasterPact NW

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SQUADRE FISS VERTICALE47829 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

MasterPact NW

Produttore

Staffe supporto Masterpact NW fisso verticale 2 pezzi accessori bassa tensione Schneider Electric