Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81099394X-21
Cod. Produttore
1099394X-21
Cod. EAN
8054378346620

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: STAFFE FIX KRION-SHORT ORIEN (2PCS)
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Sicura e stabile
  • Design: Compatto e funzionale
  • Durata: Robusta e resistente
  • Applicazioni: Versatili elettriche
  • Montaggio: Semplice e veloce
  • Serie: KRION-SHORT
STAFFE FIX KRION-SHORT ORIEN è un accessorio elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nelle installazioni. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo componente è fondamentale per mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La sua configurazione in coppia facilita il montaggio e l’orientamento, offrendo versatilità e praticità nell’uso professionale. Descrizione del produttore: Le staffe FIX KRION-SHORT ORIEN sono un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e stabile. Realizzate con materiali di alta qualità, queste staffe offrono una robustezza e una durata eccezionali, rendendole ideali per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La loro progettazione compatta permette un montaggio semplice e veloce, adattandosi perfettamente a diversi contesti. Con un design pratico e funzionale, le staffe sono progettate per sostenere efficacemente i dispositivi elettrici, assicurando un'ottima stabilità nel tempo. La confezione include due pezzi, offrendo così una soluzione completa per le vostre esigenze di installazione. Scegliete queste staffe per un supporto affidabile e duraturo nei vostri progetti elettrici.

colore

Alluminio

larghezza

48 mm

altezza

66 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

70 mm

Accessorio

Produttore

STAFFE FIX KRION-SHORT ORIEN supporto elettrico robusto montaggio rapido confezione 2 pezzi