Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFPSC30
Cod. Produttore
NSYSFPSC30
Cod. EAN
3606480198946

Informazioni di prodotto

Staffe fix a palo L300 S3D/CRN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Staffe fissaggio a palo L300 per Spacial S3D/CRN

tipo di accessori

colonna/palo di montaggio

altezza

45 mm

profondità

32.5 mm

larghezza

295 mm

materiale

acciaio

Serie

Spacial_CRN