Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBSH-R48
Cod. Produttore
BSH-R48
Cod. EAN
7630030219832

Informazioni di prodotto

Staffe fiss. per robotica DN48 PA6 BK

Documentazione tecnica

Staffe di fissaggio per robotica DN48 Poliammide 6 colore Nero

colore

nero

tipo di fissaggio

foro per vite

adatto per diametro tubo

50 mm

materiale

plastica

Produttore

ABB

Staffe fissaggio robotica DN48 poliammide 6 nero per installazioni industriali