Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAEFPFSBX
Cod. Produttore
NSYAEFPFSBX
Cod. EAN
3606481714763

Informazioni di prodotto

4 staffe di fissaggio a parete in Acciaio Inox AISI 304L per PanelSeT SBX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Staffe di fissaggio a parete per PanelSeT S3D. Realizzato in acciaio inox 304L. Questo set di 4 staffe è fornito con viti di fissaggio e guarnizione di tenuta premontata. Viene fornito con viti di fissaggio e guarnizioni di tenuta premontate. Da montare sul retro dell'armadio, in posizione orizzontale o verticale. In acciaio inox 304.

larghezza

42 mm

altezza

74 mm

profondità

12 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio inossidabile

Accessorio

Serie

PanelSeT SBX

Produttore

Staffe fissaggio parete acciaio inox AISI 304L set 4 pezzi per armadi elettrici PanelSeT