› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Staffe fissaggio parete 4 pezzi materiale resistente uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAA1206
Cod. Produttore AA1206
Cod. EAN 8015646000026

Informazioni principali

  • Tipo: 4 staffe fissaggio
  • Montaggio: a parete
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Normativa: CE conforme LVD 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Materiale: accessori per custodie
  • Applicazione: quadri e custodie elettriche

Descrizione del prodotto

Le staffe di fissaggio a parete della serie ArTu M, codice AA1206, sono realizzate in acciaio per garantire elevata robustezza e durata nel tempo. Il kit comprende quattro staffe progettate per un fissaggio sicuro e stabile degli armadi elettrici a parete. Questi accessori sono compatibili con le strutture ArTu M e sono assemblabili con dadi a gabbia M6, che si inseriscono nei fori rettangolari della struttura, assicurando un montaggio semplice e affidabile con una coppia di serraggio compresa tra 3 e 6 Nm. Le staffe permettono un fissaggio stabile e sicuro, ideale per applicazioni di quadri elettrici conformi alla normativa CEI EN 61439-1-2, offrendo una soluzione resistente e funzionale per l’installazione a parete di componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N° 4 wall fixing brackets;N.4 WALL FIXING BRACKETS

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

30 mm

profondità

200 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Enclosures

Staffe fissaggio parete 4 pezzi materiale resistente uso elettrico
€ 17,73 x 1 pz.
(pz.)