› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Staffe fissaggio in acciaio zincato per montaggio parete Spacial SBM carico 70 kg set 4 pezzi

Cod. Rexel SLNSYAEFPFSB
Cod. Produttore NSYAEFPFSB
Cod. EAN 3606480520471

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Rivestito di zinco
  • Tipo fissaggio: Avvitato M6 interno
  • Carico max: 200 kg orizzontale
  • Carico max: 200 kg verticale
  • Dimensioni fissaggio: 20x22 mm
  • Distanza parete-cassetta: 12 mm
  • Serie: PanelSeT SBM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffe di fissaggio a parete per Spacial SBM Il centro di fissaggio in altezza è di 38,5 mm. Applicazioni multifunzione. Montaggio sul retro della cassetta. Fissaggio con viti di tipo M8 all'interno della posizione. Carico permanente ammissibile 70 kg in orizzontale/ 70 kg in verticale. Finitura superficiale in acciaio zincato. Set di 4.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22 mm

altezza

38,5 mm

profondità

10 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

PanelSeT SBM

Staffe fissaggio in acciaio zincato per montaggio parete Spacial SBM carico 70 kg set 4 pezzi