› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Staffe fissaggio a parete n.2 per montaggio supporti robusti uso universale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPBWF0002
Cod. Produttore PBWF0002
Cod. EAN 8015646797964

Informazioni principali

  • Descrizione: N.2 staffe fissaggio
  • Tipo fissaggio: A parete
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Normativa: 2011/65/EU e 2015/863
  • Applicazione: Quadri modulari
  • Funzione: Supporto e fissaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.2 wall fixing brackets: Wall-mounting brackets

Caratteristiche tecniche

larghezza

25 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

70 mm

profondità

25 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Staffe fissaggio a parete n.2 per montaggio supporti robusti uso universale