Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMPB
Cod. Produttore
NSYSMPB
Cod. EAN
3606480213984

Informazioni di prodotto

Staffe di fissaggio piastra - PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Staffe di fissaggio piastra - PanelSeT SM 4 staffe di fissaggio piastra di montaggio ed elementi di fissaggio incl. Applicazioni multifunzione. Montaggio su struttura cassetta. Carico permanente ammissibile 600 kg. Regolabile in profondità ogni 25 mm. Finitura superficiale in acciaio zincato.

esecuzione

traversa di profondità

profondità

99 mm

larghezza

44 mm

altezza

83 mm

materiale

metallo

max. capacità di carico

600

Serie

PanelSeT_SM

Produttore

Staffe fissaggio piastra PanelSeT SM acciaio zincato regolabili montaggio cassetta carico 600 kg