Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFPB
Cod. Produttore
NSYSFPB
Cod. EAN
3606480078163

Informazioni di prodotto

Spacial SF mounting plate fixing brackets

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffe di fissaggio per piastra di fondo 4 staffe di fissaggio piastra di montaggio ed elementi di fissaggio incl. Applicazioni multifunzione. Montaggio su struttura cassetta. Carico permanente ammissibile 600 kg. Regolabile in profondità ogni 25 mm. Finitura superficiale in acciaio zincato.

colore

Altro

larghezza

44 mm

Tipologia

Kit di squadre

altezza

83 mm

profondità

99 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

600 kg

materiale

Metallo

Serie

Spacial SF

Produttore

Staffe di fissaggio per piastra di fondo