Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2030252
Cod. Produttore
2030252
Cod. EAN
8032887007560

Informazioni di prodotto

Staffa tubolare STT- B 100 ZS
Descrizione del produttore: Staffa tubolare in acciaio zincato, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni nel settore elettrico, offre un supporto affidabile per il fissaggio di componenti e strutture. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni atmosferiche variabili. La sua forma tubolare conferisce stabilità e facilità di installazione, rendendola una soluzione versatile per diverse esigenze di montaggio.

lunghezza

40 mm

larghezza

106 mm

altezza

145 mm

esecuzione

albero del pendolo

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Staffa tubolare acciaio zincato STT-B 80 protezione anticorrosione settore elettrico