Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2030251
Cod. Produttore
2030251
Cod. EAN
8032887007553

Informazioni di prodotto

Staffa tubolare STT- B 80 ZS
Descrizione del produttore: Staffa tubolare in acciaio zincato, ideale per il fissaggio e il supporto di tubazioni e impianti elettrici. Progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione, assicura una lunga durata anche in ambienti difficili. La sua forma tubolare permette un montaggio semplice e sicuro, rendendola un componente essenziale per installazioni elettriche professionali. Adatta a diverse applicazioni grazie alla sua versatilità e solidità.

lunghezza

40 mm

larghezza

72 mm

altezza

145 mm

esecuzione

albero del pendolo

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Staffa tubolare in acciaio zincato STT-B 50 ZS per fissaggio tubazioni impianti elettrici