Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2030256
Cod. Produttore
2030256
Cod. EAN
8032887007607

Informazioni di prodotto

Staffa di sostegno STS-B50 ZS
Descrizione del produttore: La staffa tubolare STT-B 300 ZS è un componente elettrico progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alla corrosione. La sua struttura tubolare offre un supporto stabile per il fissaggio di cavi e altri elementi elettrici, facilitando l'organizzazione degli impianti. Ideale per applicazioni che richiedono solidità e sicurezza, questa staffa si integra facilmente in diversi contesti grazie al suo design funzionale e versatile.

lunghezza

40 mm

larghezza

326 mm

altezza

145 mm

esecuzione

albero del pendolo

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Staffa tubolare STT-B 300 ZS robusta resistente corrosione supporto cavi impianti elettrici