Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2130256
Cod. Produttore
2130256
Cod. EAN
8032887038694

Informazioni di prodotto

Staffa di sostegno STS-B50 VB
Descrizione del produttore: La staffa tubolare STT-B 300 VB è un componente essenziale per il fissaggio e il supporto di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e stabilità nelle installazioni. La sua struttura tubolare offre robustezza e facilità di montaggio, rendendola ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta affidabilità e sicurezza. Questo prodotto è progettato per assicurare un supporto efficace, contribuendo a mantenere ordinati e protetti i sistemi elettrici.

lunghezza

40 mm

larghezza

326 mm

altezza

145 mm

esecuzione

albero del pendolo

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Produttore

Staffa tubolare STT-B 300 VB supporto resistente per impianti elettrici