Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2030255
Cod. Produttore
2030255
Cod. EAN
8032887007591

Informazioni di prodotto

Staffa tubolare STT- B 300 ZS
Descrizione del produttore: La staffa tubolare STT-B 200 ZS è un componente essenziale per il fissaggio e il supporto di tubazioni in impianti elettrici. Realizzata in materiale zincato, garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo, assicurando stabilità e sicurezza nelle installazioni. Progettata per facilitare il montaggio, questa staffa tubolare è ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e affidabile, contribuendo a mantenere ordinati e protetti i sistemi elettrici.

lunghezza

40 mm

larghezza

226 mm

altezza

145 mm

esecuzione

albero del pendolo

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

STAFFA TUBOLARE STT-B 200 ZS zincata supporto tubazioni impianti elettrici