Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2130255
Cod. Produttore
2130255
Cod. EAN
8032887038687

Informazioni di prodotto

Staffa tubolare STT- B 300 VB
Descrizione del produttore: Staffa tubolare realizzata in materiale resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono supporti robusti e duraturi. Progettata per garantire stabilità e facilità di installazione, si adatta perfettamente a diverse configurazioni impiantistiche, offrendo un supporto sicuro per tubazioni e componenti elettrici. La finitura di qualità assicura una lunga durata nel tempo anche in condizioni di utilizzo intensivo.

lunghezza

40 mm

larghezza

226 mm

altezza

145 mm

esecuzione

albero del pendolo

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Produttore

Staffa tubolare STT-B 200 VB resistente supporto per impianti elettrici robusti