Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2030254
Cod. Produttore
2030254
Cod. EAN
8032887007584

Informazioni di prodotto

Staffa tubolare STT- B 200 ZS
Descrizione del produttore: Staffa tubolare realizzata in materiale zincato per garantire resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettata per l’installazione e il supporto di tubazioni in impianti elettrici, offre robustezza e facilità di montaggio. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, assicura stabilità e sicurezza nella gestione dei cablaggi elettrici. La finitura zincata contribuisce a proteggere la struttura da agenti atmosferici e usura, mantenendo l’integrità dell’impianto nel tempo.

lunghezza

40 mm

larghezza

176 mm

altezza

145 mm

esecuzione

albero del pendolo

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Staffa tubolare STT-B 150 zincata per supporto tubazioni impianti elettrici industriali e civili