Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2030253
Cod. Produttore
2030253
Cod. EAN
8032887007577

Informazioni di prodotto

Staffa tubolare STT- B 150 ZS
Descrizione del produttore: Staffa tubolare realizzata in materiale zincato, ideale per supportare e fissare tubazioni in impianti elettrici. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, offre un’ottima stabilità e facilità di installazione. Adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico, assicura un montaggio sicuro e affidabile, contribuendo a mantenere ordinati e protetti i cablaggi e i condotti. La finitura zincata protegge dalla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche a ambienti con condizioni ambientali variabili.

lunghezza

40 mm

larghezza

126 mm

altezza

145 mm

esecuzione

albero del pendolo

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Staffa tubolare zincata STT-B 100 ZS per fissaggio tubazioni impianti elettrici