Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2230253
Cod. Produttore
2230253
Cod. EAN
8032887039134

Informazioni di prodotto

Staffa tubolare STT- B 150 VG
Descrizione del produttore: La staffa tubolare STT-B 100 VG è un componente essenziale per il fissaggio e il supporto di impianti elettrici, realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità. Ideale per applicazioni che richiedono stabilità e sicurezza, questa staffa si distingue per la sua struttura tubolare che assicura robustezza e facilità di installazione. Adatta a diverse configurazioni impiantistiche, offre un supporto stabile per il corretto posizionamento di cavi e componenti elettrici, contribuendo a un'organizzazione efficiente e ordinata degli impianti.

lunghezza

40 mm

larghezza

126 mm

altezza

145 mm

numero RAL

7035

esecuzione

albero del pendolo

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Produttore

Staffa tubolare STT-B 100 VG supporto impianti elettrici robusta e facile installazione