Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81099371X-21
Cod. Produttore
1099371X-21
Cod. EAN
8054378204982

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: COPPIA STAFFE DI SOST.A PLAF. KRION
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Supporto plafoniere
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Compatibilità: Vari modelli plafoniere
  • Finitura: Elegante
  • Durabilità: Resistente nel tempo
  • Serie: Krion
Coppia di staffe di sostegno per plafoniere realizzate in materiale KRION, garantendo resistenza e durata nel tempo. Progettate per offrire un supporto stabile e sicuro, queste staffe sono accessori essenziali per l’installazione di apparecchi di illuminazione. La qualità del materiale assicura una perfetta integrazione con gli impianti elettrici, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Ideali per applicazioni elettriche in ambienti interni, combinano praticità e affidabilità. Descrizione del produttore: La coppia di staffe di sostegno per plafoniere Krion rappresenta una soluzione robusta e versatile per l'installazione di apparecchi di illuminazione. Progettate per garantire un supporto sicuro, queste staffe sono realizzate con materiali di alta qualità, che assicurano durabilità e resistenza nel tempo. Il design delle staffe consente un'installazione semplice e rapida, rendendole adatte per vari tipi di plafoniere. La loro compatibilità con diversi modelli di apparecchi di illuminazione le rende un accessorio indispensabile per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con una finitura elegante, queste staffe non solo svolgono la loro funzione pratica, ma si integrano anche esteticamente in qualsiasi ambiente. Scegliere le staffe di sostegno Krion significa optare per un prodotto affidabile e di qualità per le vostre esigenze di illuminazione.

colore

Alluminio

larghezza

104 mm

altezza

108 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Staffa sostegno plafoniere Krion coppia resistente installazione rapida ambienti interni