Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA53227
Cod. Produttore
OVA53227
Cod. EAN
3606482170636

Informazioni di prodotto

Staffa soffitto Exiway Light

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa staffa per installazione a soffitto di Schneider Electric è un accessorio per Exiway Light. Viene utilizzato per applicazioni di illuminazione di emergenza. Questo prodotto supporta l'installazione a soffitto dell'Exiway Light. È compatibile con tutti i modelli Exiway Light. È adatto per installazioni a soffitto. È facile da installare. Può essere installato a soffitto. Le dimensioni sono (L) 229 mm x (A) 128 mm x (P) 35 mm. Il peso è di 140 g. Il colore del prodotto è PMMA-opaco. È realizzato in policarbonato. Sono incluse viti per il fissaggio della lampada.

tipo di accessori

braccio

larghezza

35 mm

colore

bianco

lunghezza

229 mm

altezza

128 mm

materiale

plastica

Serie

Exiway_Light

Produttore

Staffa soffitto Exiway Light, Accessorio