Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH253229
Cod. Produttore
253229
Cod. EAN
4013364159846

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo xtetti con piastra base
La staffa portafilo Xtetti con piastra è un accessorio indispensabile per garantire un'installazione sicura ed efficiente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre robustezza e durata nel tempo. Il design ergonomico facilita il montaggio, mentre la piastra integrata assicura stabilità e supporto per i cavi elettrici. Ideale per professionisti e appassionati del fai da te, la staffa portafilo Xtetti è la scelta perfetta per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: La staffa portafilo Xtetti con piastra è un accessorio indispensabile per garantire un'installazione sicura ed efficiente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre robustezza e durata nel tempo. Il design ergonomico facilita il montaggio, mentre la piastra integrata assicura stabilità e supporto per i cavi elettrici. Ideale per professionisti e appassionati del fai da te, la staffa portafilo Xtetti è la scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

diametro del conduttore

20.0 mm 23.0 mm

applicazione

tetto piatto

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del supporto

calcestruzzo

Produttore

STAFFA PORTAFILO XTETTI CON PIASTRA