Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH206309
Cod. Produttore
206309
Cod. EAN
4013364042780

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo x tetti SPANNgrip INOX
La staffa portafilo per tetti SpannGrip è un accessorio indispensabile per garantire un'installazione sicura e ordinata dei cavi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre robustezza e durata nel tempo. Il design innovativo assicura una facile applicazione e una tenuta eccellente, rendendola ideale per ogni progetto elettrico. Con la staffa portafilo SpannGrip, ogni installazione diventa più semplice e professionale, assicurando un risultato finale impeccabile. Descrizione del produttore: La staffa portafilo per tetti SpannGrip è un accessorio indispensabile per garantire un'installazione sicura e ordinata dei cavi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre robustezza e durata nel tempo. Il design innovativo assicura una facile applicazione e una tenuta eccellente, rendendola ideale per ogni progetto elettrico. Con la staffa portafilo SpannGrip, ogni installazione diventa più semplice e professionale, assicurando un risultato finale impeccabile.

applicazione

superficie tetto obliqua

tipo di montaggio

da appendere

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

lunghezza del supporto

205 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO X TETTI SPANNGRIP