Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH297110
Cod. Produttore
297110
Cod. EAN
4013364100886

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo x tetti DEHNsnap H 36mm
La staffa portafilo DEH297110 è un accessorio indispensabile per l'installazione di impianti elettrici su tetti. Progettata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua struttura robusta garantisce un supporto affidabile per i cavi, contribuendo a una gestione ordinata e sicura. Con un design funzionale, la staffa si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendo l'installazione semplice e efficace. Ideale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: La staffa portafilo DEH297110 è un accessorio indispensabile per l'installazione di impianti elettrici su tetti. Progettata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua struttura robusta garantisce un supporto affidabile per i cavi, contribuendo a una gestione ordinata e sicura. Con un design funzionale, la staffa si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendo l'installazione semplice e efficace. Ideale per professionisti del settore elettrico.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a clip

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

applicazione

tetto metallico

tipo di montaggio

incollabile

materiale del supporto

plastica

materiale del supporto

plastica

Produttore

STAFFA PORTAFILO X TETTI DEHNSNAP H