Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH202060
Cod. Produttore
202060
Cod. EAN
4013364022263

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo x tetti DEHNQUICKFe/tZn

Documentazione tecnica

Scopri la staffa portafilo per tetti DEHNQUICKF, un prodotto progettato per garantire un'installazione sicura ed efficace. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche. La sua struttura robusta è perfetta per supportare i cavi in modo ordinato e protetto, contribuendo a un ambiente di lavoro più sicuro. Scegli la staffa portafilo DEHNQUICKF per una soluzione affidabile e professionale. Descrizione del produttore: Scopri la staffa portafilo per tetti DEHNQUICKF, un prodotto progettato per garantire un'installazione sicura ed efficace. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche. La sua struttura robusta è perfetta per supportare i cavi in modo ordinato e protetto, contribuendo a un ambiente di lavoro più sicuro. Scegli la staffa portafilo DEHNQUICKF per una soluzione affidabile e professionale.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

diametro del conduttore

6.0 mm 10.0 mm

applicazione

tetto piatto

tipo di montaggio

avvitabile

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo

Produttore

STAFFA PORTAFILO X TETTI DEHNQUICKF