Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH202021
Cod. Produttore
202021
Cod. EAN
4013364020788

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo x tetti DEHNQUICKFe/tZn
La staffa portafilo DEH202021 è un accessorio essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Progettata per garantire una robusta e sicura gestione dei cavi, questa staffa è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. La sua compatibilità con il sistema DEHNQUICKF la rende una scelta ideale per chi cerca efficienza e praticità. Con un design funzionale, facilita l'organizzazione dei cavi, contribuendo a un ambiente di lavoro ordinato e professionale. Descrizione del produttore: La staffa portafilo DEH202021 è un accessorio essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Progettata per garantire una robusta e sicura gestione dei cavi, questa staffa è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. La sua compatibilità con il sistema DEHNQUICKF la rende una scelta ideale per chi cerca efficienza e praticità. Con un design funzionale, facilita l'organizzazione dei cavi, contribuendo a un ambiente di lavoro ordinato e professionale.

applicazione

tetto piatto

tipo di montaggio

serrabile

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

diametro del conduttore

6.0 mm 10.0 mm

zona di tensione

200.0 mm 280.0 mm

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo

Produttore

STAFFA PORTAFILO X TETTI DEHNQUICKF