Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH297120
Cod. Produttore
297120
Cod. EAN
4013364100916

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo x tetti DEHNgrip H 32mm
Scopri la staffa portafilo DEH297120, un prodotto della rinomata marca DEHNGRIP. Realizzata in robusto materiale, questa staffa è progettata per garantire una tenuta sicura e duratura su tetti. La sua colorazione neutra si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, assicurando un'installazione discreta e professionale. Ideale per applicazioni elettriche, questa staffa offre una soluzione affidabile per il supporto dei cavi, rendendo il tuo lavoro più semplice e ordinato. Descrizione del produttore: Scopri la staffa portafilo DEH297120, un prodotto della rinomata marca DEHNGRIP. Realizzata in robusto materiale, questa staffa è progettata per garantire una tenuta sicura e duratura su tetti. La sua colorazione neutra si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, assicurando un'installazione discreta e professionale. Ideale per applicazioni elettriche, questa staffa offre una soluzione affidabile per il supporto dei cavi, rendendo il tuo lavoro più semplice e ordinato.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

applicazione

tetto metallico

tipo di montaggio

incollabile

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del supporto

plastica

Produttore

STAFFA PORTAFILO X TETTI DEHNGRIP H