Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH275252
Cod. Produttore
275252
Cod. EAN
4013364155626

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo x condutture HVI-/CUI
La staffa portafilo DEH275252 è un accessorio essenziale per le condutture HVI. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto è progettato per offrire un supporto sicuro e affidabile, facilitando l'installazione e la gestione dei cavi elettrici. La sua versatilità la rende adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Descrizione del produttore: La staffa portafilo DEH275252 è un accessorio essenziale per le condutture HVI. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto è progettato per offrire un supporto sicuro e affidabile, facilitando l'installazione e la gestione dei cavi elettrici. La sua versatilità la rende adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

20 mm circolare

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

foro

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del bloccaggio

acciaio inossidabile (A2)

materiale della parte inferiore

acciaio inossidabile (A2)

distanza parete

14.0 mm 14.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO X CONDUTTURE HVI-/