Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH275249
Cod. Produttore
275249
Cod. EAN
4013364152366

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo x conduttura HVI-power

Documentazione tecnica

La staffa portafilo per conduttura HVI-P è un accessorio essenziale per chi cerca soluzioni di montaggio affidabili e durature. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa garantisce stabilità e sicurezza per i tuoi impianti elettrici. Il design funzionale permette un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con la staffa portafilo DEH275249, ottieni un supporto robusto e versatile per le tue esigenze di cablaggio. Descrizione del produttore: La staffa portafilo per conduttura HVI-P è un accessorio essenziale per chi cerca soluzioni di montaggio affidabili e durature. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa garantisce stabilità e sicurezza per i tuoi impianti elettrici. Il design funzionale permette un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con la staffa portafilo DEH275249, ottieni un supporto robusto e versatile per le tue esigenze di cablaggio.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

foro

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del bloccaggio

acciaio inossidabile (A2)

materiale della parte inferiore

plastica

distanza parete

24.0 mm 24.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO X CONDUTTURA HVI-P