Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH275242
Cod. Produttore
275242
Cod. EAN
4013364152359

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo x conduttura HVI-power
La staffa portafilo per conduttura HVI-P è un accessorio essenziale per garantire un'installazione ordinata e sicura dei cavi elettrici. Realizzata in materiale resistente, questa staffa offre un supporto affidabile e duraturo. La sua progettazione intelligente facilita la gestione dei fili, contribuendo a mantenere l'area di lavoro pulita e organizzata. Ideale per applicazioni elettriche, rappresenta una soluzione pratica e funzionale per ogni professionista del settore. Descrizione del produttore: La staffa portafilo per conduttura HVI-P è un accessorio essenziale per garantire un'installazione ordinata e sicura dei cavi elettrici. Realizzata in materiale resistente, questa staffa offre un supporto affidabile e duraturo. La sua progettazione intelligente facilita la gestione dei fili, contribuendo a mantenere l'area di lavoro pulita e organizzata. Ideale per applicazioni elettriche, rappresenta una soluzione pratica e funzionale per ogni professionista del settore.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

foro

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del bloccaggio

acciaio inossidabile (A2)

materiale della parte inferiore

acciaio inossidabile (A2)

distanza parete

14.0 mm 14.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO X CONDUTTURA HVI-P