Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH206227
Cod. Produttore
206227
Cod. EAN
4013364054264

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo per tetti UNIgrip Cu
Scopri la staffa portafilo per tetti Unigrip, un prodotto essenziale per garantire un'installazione sicura e duratura. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre robustezza e affidabilità. Il design innovativo permette una facile applicazione, rendendola ideale per diverse esigenze elettriche. Con la staffa portafilo Unigrip, puoi contare su una soluzione efficiente per il supporto dei cavi, assicurando un'ottima gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri la staffa portafilo per tetti Unigrip, un prodotto essenziale per garantire un'installazione sicura e duratura. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre robustezza e affidabilità. Il design innovativo permette una facile applicazione, rendendola ideale per diverse esigenze elettriche. Con la staffa portafilo Unigrip, puoi contare su una soluzione efficiente per il supporto dei cavi, assicurando un'ottima gestione degli impianti elettrici.

applicazione

superficie tetto obliqua

tipo di montaggio

da appendere

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

materiale del supporto

rame

materiale del supporto

rame

lunghezza del supporto

475 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO PER TETTI UNIGRIP