Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH206209
Cod. Produttore
206209
Cod. EAN
4013364042759

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo per tetti UNIgrip INOX
La staffa portafilo per tetti Unigrip è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e duratura. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre una resistenza superiore e un design pratico, rendendo l'organizzazione dei cavi un compito semplice. La sua versatilità la rende adatta a diverse applicazioni, assicurando che i fili siano sempre ben fissati e protetti. Scegli la staffa portafilo per tetti Unigrip per un risultato professionale e ordinato. Descrizione del produttore: La staffa portafilo per tetti Unigrip è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e duratura. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre una resistenza superiore e un design pratico, rendendo l'organizzazione dei cavi un compito semplice. La sua versatilità la rende adatta a diverse applicazioni, assicurando che i fili siano sempre ben fissati e protetti. Scegli la staffa portafilo per tetti Unigrip per un risultato professionale e ordinato.

applicazione

superficie tetto obliqua

tipo di montaggio

da appendere

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

lunghezza del supporto

205 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO PER TETTI UNIGRIP