› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Sensori Speciali

STAFFA PORTAFILO PER TETTI ONDULATI

Cod. Rexel DEH206105
Cod. Produttore 206105
Cod. EAN 4013364083189

Informazioni principali

  • Descrizione: STAFFA PORTAFILO PER TETTI ONDULATI
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Gestione cavi
  • Installazione: Sicura e stabile
  • Uso: Progetti elettrici
  • Resistenza: Duratura nel tempo
  • Design: Specifico per tetti ondulati
  • Serie: DEH206105

Descrizione del prodotto

La staffa portafilo per tetti ondulati DEH206105 è un accessorio essenziale per garantire una gestione ottimale dei cavi. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua progettazione specifica per tetti ondulati assicura un'installazione sicura e stabile. Questa staffa è ideale per chi cerca soluzioni pratiche per l'organizzazione dei cavi, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Perfetta per applicazioni elettriche, rappresenta un'ottima scelta per ogni progetto. Descrizione del produttore: La staffa portafilo per tetti ondulati DEH206105 è un accessorio essenziale per garantire una gestione ottimale dei cavi. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua progettazione specifica per tetti ondulati assicura un'installazione sicura e stabile. Questa staffa è ideale per chi cerca soluzioni pratiche per l'organizzazione dei cavi, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Perfetta per applicazioni elettriche, rappresenta un'ottima scelta per ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

applicazione

tetto in lamiera ondulata

tipo di montaggio

avvitabile

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo

STAFFA PORTAFILO PER TETTI ONDULATI