Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH204906
Cod. Produttore
204906
Cod. EAN
4013364028456

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo per tetti ondulati
La staffa portafilo per tetti ondulati è un accessorio indispensabile per garantire un'installazione sicura e ordinata. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa è progettata per resistere alle condizioni atmosferiche e offre una robustezza eccezionale. La sua forma specifica si adatta perfettamente ai tetti ondulati, facilitando il montaggio dei cavi elettrici. Ideale per chi cerca una soluzione pratica e duratura nel settore elettrico, questa staffa rappresenta un'ottima scelta per ogni progetto. Descrizione del produttore: La staffa portafilo per tetti ondulati è un accessorio indispensabile per garantire un'installazione sicura e ordinata. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa è progettata per resistere alle condizioni atmosferiche e offre una robustezza eccezionale. La sua forma specifica si adatta perfettamente ai tetti ondulati, facilitando il montaggio dei cavi elettrici. Ideale per chi cerca una soluzione pratica e duratura nel settore elettrico, questa staffa rappresenta un'ottima scelta per ogni progetto.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a clip

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

applicazione

tetto in lamiera ondulata

tipo di montaggio

avvitabile

materiale del supporto

plastica

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

STAFFA PORTAFILO PER TETTI ONDULATI