Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH202227
Cod. Produttore
202227
Cod. EAN
4013364020795

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo per tetti DEHNQUICK Cu
Scopri la staffa portafilo per tetti DEHNQUIC, un prodotto progettato per garantire un'installazione sicura ed efficace. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre resistenza e durabilità, rendendola ideale per applicazioni elettriche. Il design innovativo facilita il montaggio e l'organizzazione dei cavi, contribuendo a un ambiente di lavoro ordinato e sicuro. Scegli la staffa portafilo DEHNQUIC per ottimizzare la tua installazione elettrica. Descrizione del produttore: Scopri la staffa portafilo per tetti DEHNQUIC, un prodotto progettato per garantire un'installazione sicura ed efficace. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre resistenza e durabilità, rendendola ideale per applicazioni elettriche. Il design innovativo facilita il montaggio e l'organizzazione dei cavi, contribuendo a un ambiente di lavoro ordinato e sicuro. Scegli la staffa portafilo DEHNQUIC per ottimizzare la tua installazione elettrica.

applicazione

colmo/linea di colmo

tipo di montaggio

serrabile

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

diametro del conduttore

6.0 mm 10.0 mm

zona di tensione

200.0 mm 280.0 mm

materiale del supporto

rame

materiale del supporto

rame

Produttore

STAFFA PORTAFILO PER TETTI DEHNQUIC