Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH200087
Cod. Produttore
200087
Cod. EAN
4013364082342

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo per Td6-8mm INOX gal Cu
La staffa portafilo per TD6-8MM in inox G è un accessorio indispensabile per garantire un'installazione sicura e duratura. Realizzata in acciaio inox di alta qualità, questa staffa offre resistenza e affidabilità, rendendola ideale per applicazioni elettriche. Il design versatile si adatta perfettamente a cavi di dimensioni comprese tra 6 e 8 mm, assicurando una gestione ordinata dei fili. La finitura in inox non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione ottimale contro la corrosione. Descrizione del produttore: La staffa portafilo per TD6-8MM in inox G è un accessorio indispensabile per garantire un'installazione sicura e duratura. Realizzata in acciaio inox di alta qualità, questa staffa offre resistenza e affidabilità, rendendola ideale per applicazioni elettriche. Il design versatile si adatta perfettamente a cavi di dimensioni comprese tra 6 e 8 mm, assicurando una gestione ordinata dei fili. La finitura in inox non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione ottimale contro la corrosione.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

dimensioni del conduttore

8 mm circolare

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2) ramato

tipo di fissaggio supporto

tubo pluviale

zona di serraggio tubo

100.0 mm 120.0 mm

diametro del tubo

100 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO PER TD6-8MM INOX G