Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH275320
Cod. Produttore
275320
Cod. EAN
4013364099876

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo per conduttura HVI INOX
La staffa portafilo per conduttura HVI, modello DEH275320, è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e ordinata dei cavi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità nel tempo. Il suo design innovativo permette una facile integrazione in vari sistemi elettrici, rendendola ideale per professionisti del settore. Con la staffa portafilo DEH275320, l'organizzazione dei cavi non è mai stata così semplice ed efficace. Descrizione del produttore: La staffa portafilo per conduttura HVI, modello DEH275320, è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e ordinata dei cavi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità nel tempo. Il suo design innovativo permette una facile integrazione in vari sistemi elettrici, rendendola ideale per professionisti del settore. Con la staffa portafilo DEH275320, l'organizzazione dei cavi non è mai stata così semplice ed efficace.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

23 mm circolare

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del bloccaggio

acciaio inossidabile (A2)

materiale della parte inferiore

acciaio inossidabile (A2)

zona di serraggio tubo

50.0 mm 300.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO PER CONDUTTURA HVI