Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH223020
Cod. Produttore
223020
Cod. EAN
4013364092792

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo INOX x tetti in lamiera
Scopri la staffa portafilo in inox progettata per tetti in lamiera. Realizzata in acciaio inox di alta qualità, questa staffa offre resistenza e durabilità, rendendola ideale per applicazioni esterne. Il design robusto garantisce una facile installazione e una tenuta sicura, perfetta per mantenere i cavi in ordine e protetti. Con la staffa portafilo in inox, puoi contare su un prodotto affidabile e performante per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri la staffa portafilo in inox progettata per tetti in lamiera. Realizzata in acciaio inox di alta qualità, questa staffa offre resistenza e durabilità, rendendola ideale per applicazioni esterne. Il design robusto garantisce una facile installazione e una tenuta sicura, perfetta per mantenere i cavi in ordine e protetti. Con la staffa portafilo in inox, puoi contare su un prodotto affidabile e performante per le tue esigenze elettriche.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

diametro del conduttore

6.0 mm 10.0 mm

applicazione

tetto metallico

tipo di montaggio

da appendere

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

STAFFA PORTAFILO INOX X TETTI IN LA