Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH223010
Cod. Produttore
223010
Cod. EAN
4013364092778

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo INOX x tetti in lamiera
La staffa portafilo inox è progettata specificamente per l'installazione su tetti in lamiera. Realizzata in acciaio inossidabile, offre resistenza e durabilità, garantendo un supporto sicuro per i cavi elettrici. Il suo design robusto e funzionale la rende ideale per applicazioni in ambienti esterni. Con la staffa portafilo inox, la gestione dei cavi diventa semplice e ordinata, contribuendo a un'installazione elettrica più efficiente e sicura. Descrizione del produttore: La staffa portafilo inox è progettata specificamente per l'installazione su tetti in lamiera. Realizzata in acciaio inossidabile, offre resistenza e durabilità, garantendo un supporto sicuro per i cavi elettrici. Il suo design robusto e funzionale la rende ideale per applicazioni in ambienti esterni. Con la staffa portafilo inox, la gestione dei cavi diventa semplice e ordinata, contribuendo a un'installazione elettrica più efficiente e sicura.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

diametro del conduttore

6.0 mm 10.0 mm

applicazione

tetto metallico

tipo di montaggio

avvitabile

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

STAFFA PORTAFILO INOX X TETTI IN LA