Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH274230
Cod. Produttore
274230
Cod. EAN
4013364130456

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo INOX x Pt30mm/Td 6-10mm
La staffa portafilo in inox è un accessorio indispensabile per garantire un'installazione sicura e duratura. Realizzata in acciaio inox, offre resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Con una dimensione progettata per tubi di 30 mm, è ideale per l'uso in ambienti elettrici. La sua finitura elegante non solo aggiunge un tocco di stile, ma assicura anche prestazioni elevate. Perfetta per professionisti e appassionati, questa staffa è la soluzione ideale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: La staffa portafilo in inox è un accessorio indispensabile per garantire un'installazione sicura e duratura. Realizzata in acciaio inox, offre resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Con una dimensione progettata per tubi di 30 mm, è ideale per l'uso in ambienti elettrici. La sua finitura elegante non solo aggiunge un tocco di stile, ma assicura anche prestazioni elevate. Perfetta per professionisti e appassionati, questa staffa è la soluzione ideale per ogni progetto elettrico.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

30×3,5 mm piatto

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

con tassello

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del bloccaggio

acciaio inossidabile (A2)

materiale della parte inferiore

plastica

dimensione della filettatura metrica

8

distanza parete

30.0 mm 30.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO INOX X PT30MM/TD 6